※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45602717
品番
AT-150QNU2-F
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-150QNU2
タイプ
フラットパネル用
呼称
150