※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75QNU-F 自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602726 AT-75QNU-F 自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602726

自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602726 品番 AT-75QNU-F
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)

用途交換用フィルター 適合機種AT-75QNU タイプフラットインテリアパネル用 寸法A(mm)88 呼称75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする