※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QNUX-F 自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602744 AT-100QNUX-F 自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602744

自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45602744 品番AT-100QNUX-F
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)

適合機種
AT-100QNUX/
AT-100QNUXB
用途交換用フィルター タイプフラットインテリアパネル用 呼称100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする