※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
自然給気ユニット 交換用フィルター 丸形用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45602778
品番
AT-100QNM-F
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-100QNM(2)
タイプ
丸形用
呼称
100