※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QRKN3-F レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602796 AT-100QRKN3-F レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602796

レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602796 品番 AT-100QRKN3-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

材質:ネットフィルター(合成樹脂)

適合機種
AT-100QRKN3/
AT-100QRKNB3
寸法A(mm)86.5 用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用 呼称100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする