※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150QRKN3-F レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602805 AT-150QRKN3-F レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602805

レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602805 品番 AT-150QRKN3-F
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

材質:ネットフィルター(合成樹脂)

適合機種
AT-150QRKN3/
AT-150QRKNB3
寸法A(mm)136 用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用 呼称150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする