※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602814
品番
AT-100QRKF3-F
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
適合機種
AT-100QRKF3/
AT-100QRKFB3
寸法A(mm)
87
用途
交換用フィルター
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
呼称
100
注意
※このフィルターは練り込まれているカテキン成分が日光等に反応し赤みがかることがありますが、品質・性能面に変わりありません。