※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200DDS ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603146 AT-200DDS ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603146

ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45603146 品番 AT-200DDS
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304

寸法A(mm)198 寸法B(mm)101 材質ステンレス 用途ダンパー タイプダクト挿入タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称200 適合パイプ径(Φmm)200
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45603094
2021-06-29
用途:
ダクト内防火ダンパー設置

全体の造りはしっかりしていて好印象。
しかし、付属の温度ヒューズがAT-75DDSにはどうしてそのままでは取り付け出来ません。仕方なく一度接合部を溶融させて間隔を広げる作業が必要でした。
改良を期待します。
ちなみに、AT-150DDSは追加作業なく同じ温度ヒューズを取り付け出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする