※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100PJP-45 フレキシブルダクト メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603715 AT-100PJP-45 フレキシブルダクト メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603715

フレキシブルダクト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45603715 品番 AT-100PJP-45
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

内部はドレンの溜りにくいなめらかな構造 接続用バンド付 材質:合成樹脂

寸法A(mm)450 材質樹脂 用途中間接続用 呼称100 適合パイプΦ100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする