118 118 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45611747

118 ワンタックカーゴパンツ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード45611747品番118
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

清涼感のある素材にストレッチ性をプラスし動きやすさがアップ!
ベタつきにくく快適な着心地で暑い夏にも最適な作業服
肌離れが良く涼感のある楊柳生地を使用
動きやすさを追求した高いストレッチ性
シワになりにくく乾きが早い
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビーサイズ79機能ストレッチ、風通しが良い、消臭、イージーケア混率(%)ポリエステル100素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)ウエスト(cm)79仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、隠しマジックテープ、カーゴポケット(野帳が入る)種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)80分類夏物色番1ワタリ(cm)34.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45611756
2024-08-01
用途: 設備管理
農・林・水産業

ウェスト表記にかなり違和感がありました。同じウェストサイズ表記の既に所有している他ブランド2社と比べたら3㎝も細いです。実質79㎝じゃきつくて穿くことが出来ません。それで返品不可商品とは酷くないですか?

対象商品 : 45611896
2021-09-03
用途: 農作業
農・林・水産業

サラッとした履き心地。最高です!
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする