118 ワンタックカーゴパンツ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45611783 品番 118
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

清涼感のある素材にストレッチ性をプラスし動きやすさがアップ!
ベタつきにくく快適な着心地で暑い夏にも最適な作業服
肌離れが良く涼感のある楊柳生地を使用
動きやすさを追求した高いストレッチ性
シワになりにくく乾きが早い
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズ91 機能ストレッチ、風通しが良い、消臭、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン) ウエスト(cm)91 仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、隠しマジックテープ、カーゴポケット(野帳が入る) 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)37.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45611756
2024-08-01
用途:
設備管理
農・林・水産業

ウェスト表記にかなり違和感がありました。同じウェストサイズ表記の既に所有している他ブランド2社と比べたら3pも細いです。実質79pじゃきつくて穿くことが出来ません。それで返品不可商品とは酷くないですか?

対象商品:
45611896
2021-09-03
用途:
農作業
農・林・水産業

サラッとした履き心地。最高です!
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする