169 スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45617618 品番 169
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズ79 機能ストレッチ、消臭 素材フロント:金属ファスナー 混率(%)綿98 ポリウレタン2 ウエスト(cm)79 仕様コインポケット、デオドラントテープ、両側カーゴペン差し、隠しマジックテープ 種別スラックス 股下(cm)80 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする