曜日別特売
169 169 スラックス 桑和 45617715

169 スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)130
サイズ130
内容量1本注文コード45617715品番169
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビーサイズ130機能ストレッチ、消臭素材フロント:金属ファスナー混率(%)綿98 ポリウレタン2ウエスト(cm)130仕様コインポケット、デオドラントテープ、両側カーゴペン差し、隠しマジックテープ種別スラックス股下(cm)78分類夏物色番1ワタリ(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする