198 ツータックカーゴパンツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45619578 品番 198
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

シルバーグレー サイズ3L 機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)95〜100 仕様コインポケット、ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る) 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 対応シーズン夏物 色番22 ワタリ(cm)39.75 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45619517
2024-05-28
用途:
仕事作業用
宮内建材 様

安価でW100cmを超えるサイズはなかなか無いのでよかったです。夏用なので生地は薄目で涼しそうです。お尻周りがたっぷりしているので動きやすいです。

対象商品:
45619499
2022-08-28
用途:
電気工事の作業着
天平北 様

腰回り 股下のゆとり ポケットの位置 など文句なし 財布 携帯電話など太ももポケットに入れると 腰道具とヒットしません。使いやすいです。

股下の縫合がいまいち弱い 少しハードに開脚すると股割けします。新品時に 補強してから使用してます。ここを何とかしてください。夏用 冬用共に 股下が弱いです。
当たり、はずれの問題でありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
45619544
2020-05-28
用途:
作業時
建設業・工事業

着心地、動きやすさは問題ない。
最大の誤算は色、同メーカーで上着を買ったが色が違う。
同色でもロット差はあると思うが明らかに違っている。
作業着は見て買わなければいけませんね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする