日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングの 伝導部品
日本ミニチュアカップリングの カップリング
日本ミニチュアカップリングの ジョータイプ
MFカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45623155
品番
MF-020-10-10
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
20
寸法C(mm)
2
寸法E(mm)
24
寸法G(mm)
12
寸法L1(mm)
11
寸法L2(mm)
11
寸法L3(mm)
3
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
10
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
許容偏心(mm)
0.15
サイズ
MF-020
種類
ジョータイプ
ねじ径M
M4
質量(g/組)
45
GD
2
(N・cm
2
)
0.686
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.172
伝達トルク(N・cm)
39.2