日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングの 伝導部品
日本ミニチュアカップリングの カップリング
日本ミニチュアカップリングの ジョータイプ
MFカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45623453
品番
MF-030-10-14
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
30
寸法C(mm)
3
寸法E(mm)
33
寸法G(mm)
17
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
4
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
14
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MF-030
種類
ジョータイプ
ねじ径M
M5
質量(g/組)
130
GD
2
(N・cm
2
)
4.903
慣性モーメント(N・cm
2
)
1.226
伝達トルク(N・cm)
127.5