※CCZ

CCZ-16-3-6 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45623803 CCZ-16-3-6 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45623803

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45623803 品番 CCZ-16-3-6
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(Φmm)16 寸法C(mm)8 寸法D(Φmm)16 寸法E(mm)20 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)3 寸法L4(mm)3 寸法L5(mm)4.75 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)1.5 サイズCCZ-16 種類オルダムタイプ ねじ径MM2 締付トルク(N・cm)24.6 質量(g/組)8.41 GD2(N・cm2)0.108 ねじり剛性(N・cm/deg)148.67 慣性モーメント(N・cm2)0.027 伝達トルク(N・cm)196.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする