寸法A(Φmm)18
寸法C(mm)10
寸法D(Φmm)20
寸法E(mm)24
寸法L1(mm)7
寸法L2(mm)7
寸法L3(mm)3.5
寸法L4(mm)3.5
寸法L5(mm)6
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
サイズCCZ-17
種類オルダムタイプ
ねじ径MM2.6
締付トルク(N・cm)54.1
質量(g/組)12.83
GD2(N・cm2)0.206
ねじり剛性(N・cm/deg)186.23
慣性モーメント(N・cm2)0.052
伝達トルク(N・cm)245.2