※CCZ

CCZ-17-4-7 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45623961 CCZ-17-4-7 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45623961

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45623961 品番 CCZ-17-4-7
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(Φmm)18 寸法C(mm)10 寸法D(Φmm)20 寸法E(mm)24 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)7 寸法L3(mm)3.5 寸法L4(mm)3.5 寸法L5(mm)6 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)7 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)1.5 サイズCCZ-17 種類オルダムタイプ ねじ径MM2.6 締付トルク(N・cm)54.1 質量(g/組)12.83 GD2(N・cm2)0.206 ねじり剛性(N・cm/deg)186.23 慣性モーメント(N・cm2)0.052 伝達トルク(N・cm)245.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする