※CCZ

CCZ-18-3-3 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624117 CCZ-18-3-3 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624117

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45624117 品番 CCZ-18-3-3
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(Φmm)18 寸法C(mm)10 寸法D(Φmm)22 寸法E(mm)28 寸法L1(mm)9 寸法L2(mm)9 寸法L3(mm)4.5 寸法L4(mm)4.5 寸法L5(mm)6 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)1.5 サイズCCZ-18 種類オルダムタイプ ねじ径MM3 締付トルク(N・cm)83.2 質量(g/組)15.67 GD2(N・cm2)0.251 ねじり剛性(N・cm/deg)186.23 慣性モーメント(N・cm2)0.063 伝達トルク(N・cm)245.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする