※CCZ

CCZ-40-10-12 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45625937 CCZ-40-10-12 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45625937

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45625937 品番 CCZ-40-10-12
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(Φmm)40 寸法C(mm)14 寸法D(Φmm)48 寸法E(mm)42 寸法L1(mm)14 寸法L2(mm)14 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)7 寸法L5(mm)15 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)12 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-40 種類オルダムタイプ ねじ径MM6 締付トルク(N・cm)665.5 質量(g/組)117.21 GD2(N・cm2)9.351 ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59 慣性モーメント(N・cm2)2.338 伝達トルク(N・cm)2942

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする