寸法A(Φmm)40
寸法C(mm)14
寸法D(Φmm)48
寸法E(mm)42
寸法L1(mm)14
寸法L2(mm)14
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)7
寸法L5(mm)15
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)14
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-40
種類オルダムタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・cm)665.5
質量(g/組)117.21
GD2(N・cm2)9.351
ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59
慣性モーメント(N・cm2)2.338
伝達トルク(N・cm)2942