※CCZ

CCZ-50-10-12 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45626594 CCZ-50-10-12 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45626594

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45626594 品番 CCZ-50-10-12
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(Φmm)50 寸法C(mm)14 寸法D(Φmm)61 寸法E(mm)42 寸法L1(mm)14 寸法L2(mm)14 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)7 寸法L5(mm)17.5 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)12 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-50 種類オルダムタイプ ねじ径MM8 締付トルク(N・cm)1577.4 質量(g/組)182.14 GD2(N・cm2)22.793 ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58 慣性モーメント(N・cm2)5.698 伝達トルク(N・cm)4903.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする