寸法A(Φmm)50
寸法C(mm)14
寸法D(Φmm)61
寸法E(mm)42
寸法L1(mm)14
寸法L2(mm)14
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)7
寸法L5(mm)17.5
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)18
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-50
種類オルダムタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・cm)1577.4
質量(g/組)182.14
GD2(N・cm2)22.793
ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58
慣性モーメント(N・cm2)5.698
伝達トルク(N・cm)4903.3