曜日別特売
CCZ-50-17-19 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45627057

※CCZ

CCZ-50-17-19 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45627057
CCZ-50-17-19 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45627057

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)17
軸穴径d2(Φmm)19
内容量1個注文コード45627057品番CCZ-50-17-19
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(Φmm)50寸法C(mm)14寸法D(Φmm)61寸法E(mm)42寸法L1(mm)14寸法L2(mm)14寸法L3(mm)7寸法L4(mm)7寸法L5(mm)17.5軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)19許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-50種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする