桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
VA419 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45627059
品番
419
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
70
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
33.25