寸法A(Φmm)60
寸法C(mm)16
寸法D(Φmm)71
寸法E(mm)48
寸法L1(mm)16
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)8
寸法L4(mm)8
寸法L5(mm)22
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)15
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-60
種類オルダムタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・cm)1577.4
質量(g/組)300.59
GD2(N・cm2)54.207
ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24
慣性モーメント(N・cm2)13.552
伝達トルク(N・cm)9806.7