※CCZ

CCZ-60-14-22 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45627425 CCZ-60-14-22 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45627425

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45627425 品番 CCZ-60-14-22
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(Φmm)60 寸法C(mm)16 寸法D(Φmm)71 寸法E(mm)48 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)8 寸法L5(mm)22 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)22 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-60 種類オルダムタイプ ねじ径MM8 締付トルク(N・cm)1577.4 質量(g/組)300.59 GD2(N・cm2)54.207 ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24 慣性モーメント(N・cm2)13.552 伝達トルク(N・cm)9806.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする