桑和
EC421 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
モスグリーン
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45628407
品番
421
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
色
モスグリーン
サイズ
5L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、隠しマジックテープ、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ポケット、二重ポケット、内ポケット(野帳が入る)、裾アジャストボタン
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
139
分類
夏物
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
色番
107