桑和
EC429 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
パウダーブルー
モスグリーン
ローズウット
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45630376
品番
429
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
色
ネイビー
サイズ
76
ウエスト(cm)
76
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
80
分類
夏物
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
1
ワタリ(cm)
34.75