429 EC429 ツータックスラックス 桑和 45631024

EC429 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色パウダーブルー
ウエスト(cm)110
サイズ110
内容量1本注文コード45631024品番429
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品

色
パウダーブルー
サイズ
110
ウエスト(cm)
110
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
76
分類
夏物
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
204
ワタリ(cm)
43.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする