寸法A(Φmm)50
寸法C(mm)14
寸法D(Φmm)61
寸法E(mm)42
寸法L1(mm)14
寸法L2(mm)14
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)7
寸法L5(mm)17.5
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)20
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズMCZ-50
種類オルダムタイプ
ねじ径M1M6
ねじ径M2M8
締付トルク(N・cm)1577.4
質量(g/組)182.14
GD2(N・cm2)19.723
ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63
慣性モーメント(N・cm2)4.931
伝達トルク(N・cm)4903.3