※MCZ

MCZ-70-16-20C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45633612 MCZ-70-16-20C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45633612

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45633612 品番 MCZ-70-16-20C
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法A(Φmm)70 寸法C(mm)17 寸法D(Φmm)83 寸法E(mm)53 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)9 寸法L4(mm)9 寸法L5(mm)26 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)20 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)2.5 サイズMCZ-70 種類オルダムタイプ ねじ径M1M6 ねじ径M2M10 締付トルク(N・cm)3080.9 質量(g/組)449.62 GD2(N・cm2)108.697 ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34 慣性モーメント(N・cm2)27.174 伝達トルク(N・cm)17652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする