桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
488 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45634348
品番
488
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
アイボリー
サイズ
L
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
82〜85
仕様
太ベルトループ、ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
対応シーズン
夏物
色番
5
ワタリ(cm)
36.25
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:金属