桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
488 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイボリー
ウエスト(cm)
105〜110
注文コード
45634375
品番
488
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色・ウエスト
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
アイボリー
サイズ
4L
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
105〜110
仕様
太ベルトループ、ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
76
対応シーズン
夏物
色番
5
ワタリ(cm)
42.25
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:金属