曜日別特売
533 533 長袖ブルゾン 桑和 45636256

533 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ6L
内容量1着注文コード45636256品番533
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

シルバーグレーサイズ6L機能ソフト加工、優れた吸汗性素材金属ボタン、金属ファスナー混率(%)綿100仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン胸囲(cm)144分類夏物肩幅(cm)58袖丈(cm)62着丈(cm)70色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする