寸法A(Φmm)40
寸法C(mm)18
寸法D(Φmm)47
寸法E(mm)48
寸法L1(mm)15
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)7.5
寸法L4(mm)7.5
寸法L5(mm)14.7
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)11
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)2
サイズSCZ-40
種類オルダムタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・cm)831.8
質量(g/組)336
GD2(N・cm2)25.292
ねじり剛性(N・cm/deg)2808.13
慣性モーメント(N・cm2)6.398
伝達トルク(N・cm)3922.7