588 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45639275 品番 588
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

夏でも快適な 7oz の軽量デニムを使用したスタイリッシュでカジュアルライクなデニムウェア
7oz のサマーストレッチデニムを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
動きやすさを追求した高いストレッチ性

ブルーブラック サイズS 機能ストレッチ、消臭 素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン) 混率(%)綿74 ポリエステル24 ポリウレタン2 ウエスト(cm)73 仕様タックボタン、コインポケット、デオドラントテープ、カーゴペン差し、ひざダーツ、裾紐通しホール、カラビナループ、スルーポケット(野帳が入る)、フラップ付きポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 分類夏物 色番554 ワタリ(cm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする