寸法A(Φmm)14
寸法B(mm)10
寸法C(mm)6
寸法E(mm)22
寸法L1(mm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.1
サイズNB-06
種類ベローズタイプ
ねじ径MM3
軸方向ばね定数(N/mm)7.85
軸方向変位(mm)±0.9
質量(g/組)15.2
GD2(N・cm2)0.112
ねじり剛性(N・mm/deg)4113.9
慣性モーメント(N・cm2)0.028
伝達トルク(N・cm)14.7