※NB-06・09

NB-06-5-5 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640892 NB-06-5-5 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640892

ベローズカップリング NBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45640892 品番 NB-06-5-5
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法A(Φmm)14 寸法B(mm)10 寸法C(mm)6 寸法E(mm)22 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)2.5 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.1 サイズNB-06 種類ベローズタイプ ねじ径MM3 軸方向ばね定数(N/mm)7.85 軸方向変位(mm)±0.9 質量(g/組)15.2 GD2(N・cm2)0.112 ねじり剛性(N・mm/deg)4113.9 慣性モーメント(N・cm2)0.028 伝達トルク(N・cm)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする