※NB-08

NB-08-3-3 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640901 NB-08-3-3 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640901

ベローズカップリング NBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45640901 品番 NB-08-3-3
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(Φmm)14 寸法B(mm)14 寸法C(mm)14 寸法E(mm)26 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)2.5 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.2 サイズNB-08 種類ベローズタイプ ねじ径MM3 軸方向ばね定数(N/mm)9.81 軸方向変位(mm)±1.5 質量(g/組)16.4 GD2(N・cm2)0.159 ねじり剛性(N・mm/deg)2270.2 慣性モーメント(N・cm2)0.04 伝達トルク(N・cm)19.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする