寸法A(Φmm)14
寸法B(mm)14
寸法C(mm)14
寸法E(mm)26
寸法L1(mm)6
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)2.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.2
サイズNB-08
種類ベローズタイプ
ねじ径MM3
軸方向ばね定数(N/mm)9.81
軸方向変位(mm)±1.5
質量(g/組)16.4
GD2(N・cm2)0.159
ねじり剛性(N・mm/deg)2270.2
慣性モーメント(N・cm2)0.04
伝達トルク(N・cm)19.6