寸法A(Φmm)14寸法B(mm)14寸法C(mm)14寸法E(mm)26寸法L1(mm)6寸法L2(mm)6寸法L3(mm)2.5軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.2サイズNB-08種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)9.81軸方向変位(mm)±1.5質量(g/組)16.4GD2(N・cm2)0.159ねじり剛性(N・mm/deg)2270.2慣性モーメント(N・cm2)0.04伝達トルク(N・cm)19.6