寸法A(Φmm)19寸法B(mm)16寸法C(mm)16寸法E(mm)28寸法L1(mm)6寸法L2(mm)6寸法L3(mm)3軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.2サイズNB-09種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)4.9軸方向変位(mm)±1.8質量(g/組)22.8GD2(N・cm2)0.316ねじり剛性(N・mm/deg)4166.8慣性モーメント(N・cm2)0.079伝達トルク(N・cm)34.3