※NB-06・09

NB-09-5-5 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45641023 NB-09-5-5 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45641023

ベローズカップリング NBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45641023 品番 NB-09-5-5
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(Φmm)19 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16 寸法E(mm)28 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)3 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.2 サイズNB-09 種類ベローズタイプ ねじ径MM3 軸方向ばね定数(N/mm)4.9 軸方向変位(mm)±1.8 質量(g/組)22.8 GD2(N・cm2)0.316 ねじり剛性(N・mm/deg)4166.8 慣性モーメント(N・cm2)0.079 伝達トルク(N・cm)34.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする