寸法A(Φmm)19
寸法B(mm)16
寸法C(mm)16
寸法E(mm)28
寸法L1(mm)6
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)3
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.2
サイズNB-09
種類ベローズタイプ
ねじ径MM3
軸方向ばね定数(N/mm)4.9
軸方向変位(mm)±1.8
質量(g/組)22.8
GD2(N・cm2)0.316
ねじり剛性(N・mm/deg)4166.8
慣性モーメント(N・cm2)0.079
伝達トルク(N・cm)34.3