桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
618 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45642888
品番
618
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
82
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン
ウエスト(cm)
82
仕様
コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、ミニポケット、カーゴポケット(野帳が入る)
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
36.25