曜日別特売
711 711 半袖ブルゾン 桑和 45652444

711 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストーングレー
サイズL
内容量1着注文コード45652444品番711
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

ストーングレーサイズL機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー仕様ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様種別半袖ブルゾン胸囲(cm)118分類夏物肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)66色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする