桑和
713 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ストーングレー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
サイズ
4L
M
LL
3L
4L
6L
L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45652715
品番
713
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ストーングレー
サイズ
4L
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿20 ポリエステル80
仕様
ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
134
分類
夏物
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
70
色番
20