曜日別特売
713 713 長袖ブルゾン 桑和 45652794

713 713 長袖ブルゾン 桑和 45652794
713 713 長袖ブルゾン 桑和 45652794

713 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズM
内容量1着注文コード45652794品番713
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

モスグリーンサイズM機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー混率(%)綿20 ポリエステル80仕様ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン胸囲(cm)114分類夏物肩幅(cm)48袖丈(cm)24.5着丈(cm)64色番107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする